BG2198UP14M120-HC タイミングベルト 椿本チエイン 55511077

タイミングベルト

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)120
内容量1個注文コード55511077品番BG2198UP14M120-HC
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
歯数157タイプHC仕様ベルト幅(mm)120周長(mm)2198歯形UP14M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする