曜日別特売
BG1960UP8M60-HA タイミングベルト 椿本チエイン 55513807

タイミングベルト

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)60周長(mm)1960注文コード55513807品番BG1960UP8M60-HA
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
歯数245タイプ耐油仕様ベルト幅(mm)60周長(mm)1960歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする