曜日別特売
BG480UP8M25-HA タイミングベルト 椿本チエイン 55515164

タイミングベルト

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)25注文コード55515164品番BG480UP8M25-HA
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
歯数60タイプ耐油仕様ベルト幅(mm)25周長(mm)480歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする