曜日別特売
BG640UP8M40-HA タイミングベルト 椿本チエイン 55516144

タイミングベルト

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)40周長(mm)640注文コード55516144品番BG640UP8M40-HA
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯形UP8Mタイプ耐油仕様周長(mm)640歯数80ベルト幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする