工業用消えないマーカー 極太

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55534404 品番 KGMJ-18
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

鉄鋼材等にも下地に負けない高発色と高隠蔽性。不透明油性。

線幅(mm)10〜16 トラスコ品番818-5629 質量(g)65 インク色 インク不透明油性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極太

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:160
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
使えない

液の出が悪く、まったく使えません。もう買わないです

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに共有させていただきます。

対象商品:
55534368
2022-08-20
用途:
材料(石)にマークする為
叶石材株式会社 様

購入しましたが、先が外れたり、2段のキャップが緩んだりしてうまくマーキング出来なかった。製品の精度が悪い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
55534368
2019-09-21
用途:
フォークリフト爪先のマーキング

思っていたよりネットリばっちり書けます!
ただ振りすぎないように!

対象商品:
55534368
2018-05-24
用途:
作業用道具等屋外の物への目印
運輸・通信業

改善点はありません。使いやすいです。やはりもう少し安いと助かりますがね・・・

対象商品:
55534368
2018-03-05
用途:
金属素材に使用

1回目の使用時は問題ありませんでした。
2回目からはインク量が多くて、インクが漏れていた。
(ポタポタ垂れる事が多かった)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする