はじめるめいろ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55546655 品番SNL-11
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別) 書籍
540

書くことに興味をもちはじめたお子さまに。
わかれ道がひとつの簡単な迷路からはじめて、初歩の迷路遊びで、学習につながる基本運筆力を養います。
できたね!シール、がんばったね!賞状付き。

用途初歩の迷路あそびで集中力・推理力・判断力を高めます。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×257×6 判型B5判 ページ数64 適合年齢(歳)2〜4 初版年月2020年 01月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする