キユーピー
キユーピーの 調味料
キユーピーの ドレッシング
1000アイランドドレッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(380mL×12本)
注文コード
55571329
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,318
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピクルスの風味をいかし、甘口でマイルドに仕上げました。
寸法(mm)
71×71×180
質量(g)
444
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり 49kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、ピクルス、ぶどう糖果糖液糖、トマトケチャップ、醸造酢、食塩、卵黄、濃縮レモン果汁、ウスターソース、酵母エキスパウダー/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に卵・小麦・大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。