9784798061214 Pythonプログラミングパーフェクトマスター 秀和システム 55572257

Pythonプログラミングパーフェクトマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55572257 品番9784798061214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

コーディングから人工知能開発へ実践的に解説!実用プログラム満載。0 いま、なぜPythonなのか;1 Pythonを使えるようにしてプログラミングを始めよう(環境構築とソースコードの入力);2 Pythonプログラムの材料(オブジェクトとデータ型);3 条件分岐と繰り返し、関数を使う;4 オブジェクト、そして人工知能へ向けての第一歩;5 ピティナのGUI化と”人工感情”の移植;6 「記憶」のメカニズムを実装する(機械学習);7 マルコフ連鎖で文章を作り出す;8 インターネットアクセス;9 ピティナ、ディープラーニングで画像認識に挑戦!

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型B5 ページ数680 著者名金城俊哉 初版年月2020/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする