曜日別特売
55742 HG80プレミアムニーブレイス ミューラージャパン 55574907

55742 HG80プレミアムニーブレイス ミューラージャパン 55574907
55742 HG80プレミアムニーブレイス ミューラージャパン 55574907
55742 HG80プレミアムニーブレイス ミューラージャパン 55574907
55742 HG80プレミアムニーブレイス ミューラージャパン 55574907

HG80プレミアムニーブレイス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55574907
品番
55742
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

軽量で速乾性のボディ。強い固定力(前十字靭帯対応)。
引き揚げ構造の2本のストラップで固定力を調整可能。
両制度の4本のスチールスプリングが、ひzなおねじれを抑える。
膝蓋骨下部を支えるU字型ジェルパッドが左右のブレを防ぎます。
内側の滑り止機能で、汗をかいてもズレません。
吸湿速乾素材HydraCinnが、汗による重量の増加を制御します。
摩擦に強い固定素材ケブラー素材採用。
ニオイの原因器を制御するイージスマイクローブシールド加工。

サイズ
M
色
ブラック
適合部位
ひざ用
左右区別
左右兼用
ひざ周り(cm)
35~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55574907
2019-12-07
用途: トレッキングとジムでのトレッドミルなどの運動で
その他業種

装着と外すときの困難さを改善できると更に良くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする