ロイヤルロードプラス

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55582556 品番 8H20195B-RRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用
自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製
・耐摩耗トレッドゴム採用
・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。
・裸梱包タッグシール付き

サイズ20×1.95 アズワン品番64-9599-72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55582574
2022-09-07
用途:
ギュットアニーズのタイヤ交換

パンクのタイミングで前後交換しました。
純正のBMXのようなブロックパターンのタイヤはハンドル切るとぐにゃぐにゃ捻れるような感じがしましたが、このタイヤはそんな事なく特に子供乗せている時の安定感がかなり向上しました。もっと早く交換すれば良かった。

対象商品:
55582574
2023-03-30
用途:
電動アシスト自転車

2021年の3月に購入して前後両輪に装着。
ほぼ毎日、往復5kmほどの移動で2年間使ったところ、
前輪はほとんど減っていませんが、
後輪は電動アシストの駆動力による負担が大きいらしく
トレッド中央部の溝がなくなりツルツルになりました。
この間、パンクなどのトラブルは一度も無く、
[ 耐パンクベルト構造(APL構造)採用 ]には実際に効果があるようです。
舗装路での転がり抵抗も小さく滑らかに転がりますし、
雨天でも滑りにくいので良いタイヤだと思います。
センター部の耐摩耗性を高める工夫が加われば、
完璧の五つ星になるでしょう。

しかし、
後輪だけ取り換えるために再購入しようとしたら、
一本買いだと[ 特別運賃 ]が掛かるということですし、
単価も前回より値上がりしていたので、
今回は別な所で購入することにしました。あしからず。

対象商品:
55582556
2022-04-16
用途:
組み立て
飲食業

電動自転車で純正品に戻しました。純正品はやはりバランスが良いなぁと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする