XAコネクター ベース付ピン

(3件のレビュー)
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 極数4 注文コード55605935 品番B04B-XASK-1N-A(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は極数・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき(リフロー処理)、(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0 ナチュラル(白) 極数4 寸法A(mm)7.5 寸法B(mm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34953904
2024-02-29
用途:
制御基板とシーケンサー等との接続
製造業

メーカーの標準品でコネクタの抜き差しがしやすいため良く使用しています。
安くて短納期なので助かります。

対象商品:
34953843
2022-03-11
用途:
ハーネス用
株式会社サイ電子 様

やっと部品が入手できました。他の部品も入手よろしく御願いします。

対象商品:
34953877
2016-10-18
用途:
基板との接続のため

接触状態も良く、コネクターの抜け難く、確実の結合できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする