※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの セットカラー
イマオコーポレーションの セパレート
エンプラカラー(セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
35
注文コード
55633753
品番
ESCSS35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
内径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
14
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
65
最大締付トルク(N・m)
3
適合シャフト径(Φmm)
35(h7〜h11)