※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの セットカラー
イマオコーポレーションの セパレート
エンプラカラー(セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55633769
品番
ESCSS40
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
厚さ(mm)
14
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
65
最大締付トルク(N・m)
3
適合シャフト径(Φmm)
40(h7〜h11)