※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンプラカラー(セパレートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55633814 品番 ESCSS20
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
厚さ(mm)14 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)19 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)20 外径(Φmm)40 最大締付トルク(N・m)2 適合シャフト径(Φmm)20(h7〜h11)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする