※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vシリーズ用ジョイント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 継手カシメタイプ 注文コード55722092 品番530V ZJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は継手など15種類から選べます 他の種類を見る

カシメタイプ(ZJ)ジョイント。

スチール 継手カシメタイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55722284
2020-07-24
用途:
メンテナンス

店舗だと高いですが安く買えるので予備も用意しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
55722284
2020-01-25
用途:
基本絶版扱いなので手に入るだけでもありがたい

520Vのシールが一個千切れたので購入。用品店では絶版ということで取り扱っておらず、現時点では流通在庫のみとなっているようなので、実質的にはモノタロウさんでしか買えない状況です。(普及クラスのチェーンのリンクを在庫しないメーカーってどうかとw)

で、シールがダメになっているリンクを切り飛ばし、このジョイントでつなぎ合わせました。ジョイントが2個になりますので雑誌的には「ダメ、絶対。」なんですが実際は問題ないです。チェーンが切れるときはジョイント部分で切れるわけではないですから、原理主義的になるよりはさっさと交換して潤滑性能を確保するほうが大事だと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
55722284
2018-07-09
用途:
チェーンをクリップ式からカシメに変更するために購入しまhした。
製造業

専用工具を使用し取り付けました。特に問題なく、クリップより安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
36793924
2018-02-23
用途:
チェーンを外す為
株式会社 中村 様

細かい部品のストックがあり、対応が早いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする