CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドアキャリー&コンテナ
ラウンドグリル フタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
UG-1592 ラウンド グリルプレート 30cm UG-1593 ラウンド グリルプレート 34cm
注文コード
55756429
品番
30・34cm用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。鉄板焼きにも使えます。
適合
UG-1592 ラウンド グリルプレート 30cm UG-1593 ラウンド グリルプレート 34cm
材質
本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
350
寸法(外径×高さ)(mm)
285×95