キャンピング 雪平鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.2 注文コード55756526 品番15cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルが取り外し式で収納に便利なキャンプ用雪平鍋。
両口設計で注ぎやすい。
丈夫で錆びにくステンレス製。
キャンピング雪平鍋15cmをキャンピング雪平鍋18cm(別売)の中に入れて収納できます。
キャンピング雪平 15・18cm 用蓋(別売)が使えます。
オール熱源対応

材質本体:ステンレス鋼(クロム21%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム18%) 質量(g)330 容量(L)1.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)幅163×全長295×高さ73 対応商品UH-4209 キャンピング 雪平鍋 15cm、UH-4211 キャンピング雪平 15・18cm 用蓋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする