※寸法図
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の その他ねじ
カモイアゲカナグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55815211
品番
T(8ゴウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,282
販売価格(税別)
¥
8,438
バスケットに入れる
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
50
寸法D(Φmm)
4
寸法C(mm)
10
寸法L2(mm)
20
寸法d1(mm)
58
寸法d2(mm)
30
寸法W1(mm)
71
寸法W2(mm)
109
入数
本体4個、取付ビス12本、小ビス8本