VOL-60CBZL-YEL RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング 56272405

RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格カテゴリ6 注文コード56272405 品番VOL-60CBZL-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・規格など10種類から選べます 他の種類を見る

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。

用途事務所内の情報コンセントとして。 トラスコ品番787-6289 材質(本体)PBT/PC/ナイロン 質量(g)194.5 規格カテゴリ6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56272362
2018-11-25
用途:
LAN配線

NTT光回線やコンセントプレートに簡単取り付け。安くできるならば、586A,B標記無しや、かしめ工具を使用するような仕様でも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
56272414
2018-01-12
用途:
情報コンセント新設。取付スペースの奥行きが無くケーブルに不可をかけないようにしたい時
建設業・工事業

直近でご注文させていただいたのですが、無事、工事までに手元に届き大変助かりました。他で注文依頼をかけると納期1ヵ月と言われていたので驚きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする