曜日別特売
VOL-50CBZL-BKL RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング 56272432

VOL-50CBZL-BKL RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング 56272432
VOL-50CBZL-BKL RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニング 56272432

RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
規格カテゴリ5e
内容量1個注文コード56272432品番VOL-50CBZL-BKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。

用途
事務所内の情報コンセントとして。
トラスコ品番787-6190材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5規格カテゴリ5e
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56272362
2018-11-25
用途: LAN配線

NTT光回線やコンセントプレートに簡単取り付け。安くできるならば、586A,B標記無しや、かしめ工具を使用するような仕様でも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 56272414
2018-01-12
用途: 情報コンセント新設。取付スペースの奥行きが無くケーブルに不可をかけないようにしたい時
建設業・工事業

直近でご注文させていただいたのですが、無事、工事までに手元に届き大変助かりました。他で注文依頼をかけると納期1ヵ月と言われていたので驚きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする