北川工業
北川工業の ケーブル収納・配線
北川工業の 電線保護
北川工業の 電線保護その他関連用品
自在ブッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
56280473
品番
KG-016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。
柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
色
ナチュラル
材質
ナイロン6
仕様
はめ込み取付
寸法L(mm)
252
寸法A(mm)
1.7
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
3.7
寸法C(mm)
4
取付板厚(mm)
1.6±0.1