緑 ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 56314484 緑 ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 56314484

ラッカースプレー 高機能

(410件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 56314484 品番
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。

用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 成分酢酸ブチル、ニトロセルロース、ジイソブチルケトン、酸化チタン、イソプロピルアルコール、低沸点芳香族ナフサ、水和酸化第二鉄(黄色酸化鉄)、塩素化フタロシアニグリーン、ジメチルエーテル タイプ硝化綿ラッカースプレー 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6〜0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.6MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※脱プラスチックによる環境保全への一助としてシュリンクフィルムの使用しておりません。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、皮製品、高級家具、食器類、熱い物を置くテーブル、床面などには使用しないでください。
※使用後、残塗料がある場合は逆さにし、空吹きして下さい。
※パッケージ変更により、異なるパッケージが届く可能性ありますが、商品仕様に変更はありません。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:136
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 410
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56314493
2026-01-29
用途:
鉄ホイールやフレーム

軽くケレンして塗布すると、とてもきれいに仕上がります。匂いは少しキツイですが、ラッカーはどれも同じです。シャシーブラックよりも安価で耐久性が高く、美観にも優れています。
数年後のさに上から塗り直し(重ね塗り)してもキレイに仕上がるのがありがたいです。

2025-11-24
用途:
自転車やバイク、門扉などの塗装

自転車やバイクの外装や門扉の塗装に使用しています。つや消しブラックなので塗装ムラなどもなくきれいに塗装できるのでリピートしています。
塗膜強度はウレタンではないので強くはないですが下地処理を行い塗装し、また剥げても上塗りできるので重宝しています。塗装する際に缶を少し温めて使用するとムラなくきれいに仕上がります

2026-02-25
用途:
塗装剥がれ補修
製造業

粒子が細かく均一に吹けるので良いが、周囲に飛散しやすいためマスキングをしっかりし周囲に色付けしたくないものは置かないようにした。当たり前の処置ではあるが同商品も当たり前の品質で有名メーカー品に劣らず良い仕事をしてくれます。

対象商品:
40147807
2026-02-17
用途:
製品の仕上げ塗装に使用
有限会社吾嬬製作所 様

噴射塗装時の均一性やガスと塗料の量のバランス等も良いと思います。当社の使用には充分な内容です。

対象商品:
40147764
2026-02-22
用途:
バイクのリアキャリアの塗装

隠蔽力が弱く、複数回の塗り重ねが必要です。厚めに塗ったら普通に垂れてブツブツになりました。また、ラッカーにしては乾燥が遅くイライラします。高機能と謳っていましたが正直期待外れでした。二度と買いません。

2025-10-26
用途:
自動車・オートバイの補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

価格からすると、かなり良い感じに仕上がりました。

個人的には「ホームセンターに有る商品よりクオリティが高い」印象で、満足です。

2人が参考にしています
2025-11-27
用途:
整備

金属からプラスチックまで幅広く使用しています 少し垂れるのが気になります

対象商品:
56314475
2025-10-25
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ラッカースプレーたれずに綺麗に塗装出来ました。おすすめです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
下地がアルミ二ウムでも使用可能ですか。
回答:
密着しにくいので下塗りにプライマー塗布をお勧めします
2023-10-04
質問:
下地が樹脂(カーボン等)にも使用可能ですか。
回答:
種類や性質により可否が分れます。
軟質の物や繊維などには向きません。
溶剤分が表面を侵したり、変形時に塗膜が追従出来ず割れたりします。
2023-10-04
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
約80℃です。
1人が参考にしています
2023-10-04
質問:
耐候性はありますか。
回答:
耐候性はございますので、屋外の使用も可能です。
さび、汚れ等はきれいに落としてから塗装してください。
2人が参考にしています
2023-10-04
質問:
油性ですか。
回答:
油性です。
2023-10-04
すべてのFAQを表示する

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする