※天板の青色は保護シールです
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。 洗えて安心・衛生的・長持ち! 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。 クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。 オートパワーオフの省エネ設計。 取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
コスパがとてもいい。防水の物は比較的壊れやすい印象ですがこの値段なら。
上皿計りばかり使ってましたが、今回 思い切ってデジタルにしました計量・・しやすくなりました防水なので 手入れがしやすくなった
さすが安心の製品です。頑丈、水をかけても問題なし。以前も使っていましたが、全然壊れませんでした。(15年くらい)今回は古くなったのでリニューアルしました。
水洗い出来るので常に清潔に保てます。風体引きも早く精度も満足できるものでした。
魚の計量に使用してます。水にタフな所が気に入ってます。もう少し軽ければもっといいですね。
海水を使う仕事ですが他のはかりと違い水で丸洗いが出来るのでいつも綺麗なまま使え、錆びなどの進行がかなり違います
防塵・防水なので水仕事に適しているし、軽量で持ち運びも楽です
手ごろな価格で、よいと思います。魚の計量に適しています。