HL2000I-JAC-00A00 (一般校正書類付) コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 56395885 HL2000I-JAC-00A00 (一般校正書類付) コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 56395885 HL2000I-JAC-00A00 (一般校正書類付) コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 56395885 HL2000I-JAC-00A00 (一般校正書類付) コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 56395885 HL2000I-JAC-00A00 (一般校正書類付) コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック A&D 56395885

コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック

(8件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)2000 校正証明書一般校正 注文コード56395885 品番HL2000I-JAC-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はひょう量・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトスケール
本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください)
各種産業から学校、家庭、ホビーまで。
本体を立てて保管可能。
計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。
オートパワーオフ。
風袋引き機能。
ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ)

外形寸法D(mm)192 外形寸法W(mm)130 外形寸法H(mm)51 再現性1g 電源単三型乾電池4本(別売品)または、ACアダプタ(標準付属) 質量(kg)約0.5(電池含まず) 付属品ステンレス皿、ACアダプタ、単三形乾電池4個(モニタ用)、収納ケース、取扱説明書 校正証明書一般校正 用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃〜35℃) タイプバリューパック品 ひょう量(g)2000 最小表示(g)1 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 計量皿寸法(Φmm)130 動作温湿度範囲-5〜35℃、85%RH以下 直線性±2g 電池寿命単三形マンガン乾電池(R6P)×4個/約500時間(20℃)、単三形アルカリ乾電池(LR6)×4個/約1000時間 (20℃) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±0.015%/℃ 表示書き換え間隔約5回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属品はそれぞれ注文コードによって異なりますのでご確認御上ご注文下さい。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

コンパクトスケール HL-iシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06848177
2020-04-03
用途:
小粒の植物種子を秤量するために購入
農・林・水産業

価格も安く、計量コンパクトです。日本国内の使用地域における重力加速度を説明書のマップから読み取って、手動で校正できる機能があります。

1人が参考にしています
対象商品:
06848186
2019-02-13
用途:
商品の袋入れ

今回で同機種を2回目を購入しました。少し高価ですが、商品の内容量に安心ができます。デジタル表示ですが、数値ふらつかなく安定した表示をされるため、商品の増減をスムーズに行うことができるため内容量を確認しやすく取り扱いやすい。

対象商品:
06848177
2018-08-17
用途:
アクセサリーのパーツを数えるときに使用します
株式会社小島アクセサリー製作所 様

以前から同じはかりを使用しています。
0.1gまで測ることができるので、数量を正確に分けることができます。

2人が参考にしています
対象商品:
06848177
2018-03-02
用途:
製品の重量チェックに

安価ですが表示される重量の再現性など十分な精度をもっています。
これよりも安価なものを買ったことがあるが精度に不安があったので以後はこれを使用している。
ちょっとした落下でもすぐに壊れてしまうので消耗品として割り切って使っている。

対象商品:
07101927
2016-12-06
用途:
製品重量確認
製造業

重量を測定する時に値に安定性がなくバラつきが生じる。

対象商品:
07101936
2015-10-11
用途:
大学での実験研究
教育・研究機関

入れ物にはかりが入っていて便利です。はかりを入れ物に入れたままでも、外に出しても重さは変わりませんでした。

対象商品:
07101936
2015-10-11
用途:
大楽での実験研究に使用する。
教育・研究機関

ケースにデジタルはかりが入っており、便利です。はかりが入れ物にいれたままでも、外に出しても重さは変わりませんでした。

対象商品:
06848177
2011-02-24
用途:
実験用化学薬品を測るのに使います。あと、継続購入といわれてもこういうのは一度買うとずっと使うので・・・。(^^;;)
のぼ事務所 様

精密ですね。0.1グラムだとファンヒーターの風でふらつきます。もっと精密なテンビンでは箱に入れて気流をシャットアウトしますが、そこまではいかない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする