※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL300WP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 56395894 HL300WP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 56395894 HL300WP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 56395894 HL300WP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 56395894 HL300WP-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 56395894

防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ

(8件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)300 校正証明書一般校正 注文コード56395894 品番HL300WP-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はひょう量・校正証明書など9種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール
スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)
使いやすい簡単操作
5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。
容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。

ひょう量(g)300 最小表示(g)0.1 電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 付属品取扱説明書 仕様●スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃〜35℃)●感度調整質量:300g±0.02g 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 質量(kg)約0.81 計量皿寸法W(mm)128 計量皿寸法D(mm)128 表示7セグメントLCD、文字高13mm 再現性0.1g 外形寸法D(mm)219 外形寸法W(mm)170 外形寸法H(mm)63 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 直線性±0.2g 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±0.015%/℃ 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 1,2電源方式
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 2,水がかかっても大丈夫
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 3,水平な状態にして計量
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 4,表示の切り替わる速度
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 5,風袋引き
防塵・防水コンパクトスケールHL-WPシリーズ(ウォーターボーイ) 6,防水を維持する秘密
この動画は、1人が参考にしています。
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ / HL-iWP-Kシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
食品の計量
製造業

20台購入しましたが、2ヶ月ほどで8台故障しました。電源を入れると何も載せていないのに数値が-1・-2など安定しません。

2024-11-21
用途:
製品の重量測定、管理
製造業

3か月ほど前に購入した品がすぐに故障しました。
数値がぶれて測定ができない状態になります。
前回も同じものを購入しましたが、そちらも1年以内に故障しました。
改善をお願いします。

対象商品:
89982417
2022-05-13
用途:
肉のカット作業
卸売・小売業

以前から使ってます。当たりはずれがあります。 ただ、他の類似商品に比べると持ちがよいです。 故障の時もきちんと対応してくれました。

対象商品:
06784696
2021-05-18
用途:
食品工場で製品の重量確認

5台以上購入していますが、どれも1年以内に壊れます。
電源を入れると -2、-4、などと自動的に数値が減っていきます。
この現象が起きると電源を入れなおしても同様の現象が起き使用できません。
1日に20〜30回程度しか使用しないのに故障の頻度が早いと思います。
他のレビューでも同様なので対応してほしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
06784696
2020-05-11
用途:
カット肉の計量
アイフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

昨年の8月に買ったが、数字のブレが出始めて2回ほど保証修理を行っている。このシリーズを何年も買い続けているが、同じような故障がたびたび出る。 故障個所が同じであるようだが、改善されてないのか? それとももともと弱い箇所なのか? 原因が知りたい。

2人が参考にしています
2018-07-24
用途:
食品製造の計量

今までに5台程購入しておりますが、すぐに壊れます。購入して1年もたたないのに電源ONして何も置かなければゼロの数値がー1とか数値が入ったり、計るたびに数値が違ったりします。こんなに早く壊れては、いくら低価だといえ1万円以上するのですから何とか改善してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06784696
2018-07-02
用途:
食品工場で使用

食品工場の惣菜製品の重量を個別に測定しています。上皿にトレーを載せて使用していますが、油で汚れるため毎日洗浄しています。他社の方も書いていますが、電池開閉部の取り付け部品が直ぐに折れます。また、上皿の軸が、折れる台が多発しています。価格帯が安くこの機種を使っていますが、他社に良い物があれば他社にしたいくらいです。修理の価格が出ていることからして修理が多発していることが予想できます。まず、電池カバーの部品を変えるといい製品になると思います。しかし、また買わざるおえない。残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
06784696
2014-07-09
用途:
現場の製品を秤量
株式会社武田製玉部 様

食品製造現場で使用。製造後に洗浄するために防水仕様を購入しましたが、電池のカバーの部分の留め具が良く、直ぐ 破損します。留め方の仕様変更をしてほしいです。防水機種でこの価格は、これしかありません。すでに5台以上購入していますが、壊れるたびに修理より安いとの事で買っています。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘につきましてはメーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする