曜日別特売
HV200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 56396646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HV200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 56396646
HV200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 56396646
HV200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 56396646
HV200KC-JA-00A00 (一般校正書類付) 防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D 56396646

防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(kg)60、150、220校正証明書一般校正注文コード56396646品番HV200KC-JA-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥94,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

計量台部 防塵・防水IP65
見やすいバックライト付き大型液晶表示
3色5段カラーコンパレータライト標準装備
各設定に便利なテンキー付き
kg・個数モード
表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)

用途
工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
ひょう量(kg)60、150、220再現性0.02kg、0.05kg、0.1kg質量(kg)17直線性±0.02kg、±0.05kg、±0.1kg付属品取扱説明書、ACアダプター、表示部カバー、一般校正書類電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個計量皿寸法W(mm)390計量皿寸法D(mm)530表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒最小表示(kg)0.02、0.05、0.1外形寸法D(mm)746外形寸法W(mm)390サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)750最大計数値(個)110000動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

FS-iシリーズ / ジャバジャバ洗える防塵・防水等級IP65の台はかり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56396637
2018-01-04
用途: 鮮魚の計量
株式会社白神フードサービス製造業

商品出荷遅っ!                           もう少し早く使いたかったです。ざんねん

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする