取引証明用 精度等級:3級。 測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)。目量の種類:複目量。 計量部 防塵・防水(防塵・防水保護等級IP65)、外して洗えるステンレス製計量皿(SUS430) GLタイプは液晶表示 3倍働くトリプルレンジ(ひょう量と最小表示の組み合わせが自動的に3段階に切り換わる) 2電源方式、ACアダプタ(付属)・単1乾電池6本(別売、アルカリ乾電池使用で約600時間) RS-232Cインタフェース標準装備 kg・個数・%モード コンパレータ表示:計量値を予め設定した上限値及び下限値と比較して、その比較結果(過不足/適正)を表示 加算・累計機能 チルト機構、最も見易い位置で表示部を固定