設定情報
販売価格(税別)¥9,990~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
サンコー(三甲)

【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3

【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3 サンコー(三甲)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 サンキャリーフリー SL-3 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

フリーサイズにカスタマイズ可能なコンテナ台車です。
樹脂製のコーナーパーツとアルミ部材の組合せにより、自由なサイズの専用台車の作成が可能です。
5色のラインナップ。色を分ける事により、積載物の管理がしやすくなります。
ボルトレスでキャスターを固定。
ボルトを使用しておらず、抜け落ちる心配がありません。キャスター交換も容易に行えます。

注文コード56408397 材質樹脂パーツ:PP 長さ(mm)296~700 幅(mm)296~700 色ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク 高さ(mm)146 耐荷重(kg)210 キャスター4輪自在ナイロン車 キャスター径(Φmm)75 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャスター用ストッパーパーツの色は黒のみです。
※商品のサイズは内寸です
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320
全国 数量5以上のご注文(数量1につき) ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
北海道地方 数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
北海道地方 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900
北海道地方 数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
沖縄地方 数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200
沖縄地方 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 24,000 / 税込 ¥ 26,400
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600
離島 数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200
離島 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 18,000 / 税込 ¥ 19,800
離島 数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 24,000 / 税込 ¥ 26,400

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56408397
2022-05-10
用途:
商品の搬出入に使用
医療・福祉・介護関連業

カスタマイズで縦・横の長さを指定するのですが、指定したサイズ(700mm×535mm)よりかなり大きめのサイズ(740mm×580mm)で届きました。静かで滑らかに動くので使用感は問題ないのですが、この点でマイナスです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09
シェアする