SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ226
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
M3×0.5
注文コード
56445426
品番
SJ2260KN-5MZ-M3
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
管接続口径
M3×0.5
切換方式
2位置ダブル
ポート数
4
使用流体
空気
CADデータダウンロード