SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ3A6
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
4
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
56450511
品番
SJ3A60KN-6MZ-C4
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・定格電圧・管接続口径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
CADデータダウンロード