商品レビューを投稿する内容量1個注文コード56457913品番SQ1540Y-5LOB-L4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格電圧・シリンダポート管接続口径など25種類から選べます他の種類を見る ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24