3/22より値下げ!現場を応援

とろみ状流動食 エコフローアクア 400 1ケース 16袋入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(16袋) 注文コード56664801 品番0656041
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥7,342
販売価格(税別) 値下げ
6,798

とろみ状流動食
適度なとろみと流動性を実現
エコフローの栄養バランスをそのままに、水分をプラス
適度なとろみと流動性を実現。とろみをつける手間が削減できます。
食物繊維を配合
難消化性デキストリン(水溶性食物繊維)とセルロース(不溶性食物繊維)を2種類配合
不足しがちなカルニチンを配合
多価不飽和脂肪酸への配慮

成分【標準組織(100kcal当たり)】EPA:13mg / DHA:50mg その他エネルギー:400kcal / 水分量:450g 内容量(g)546 粘度1,400mPa・s(20℃、6rpm) アズワン品番68-5096-14 栄養成分【配合物(100kcal当たり)】食物繊維:2.0g、カルニチン:10mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする