設定情報
販売価格(税別)¥841~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
イノアック

【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

注文コード56735263 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 色グレー 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
沖縄地方 1 ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56735263
2021-04-28
用途:
工具入れ底板に使用
TRIP-FACTORY 様

希望サイズで発注できたので無駄が出なくて良かったです。また、適度な柔軟性もありますので加工性も良かったです。ホームセンターでは板状が手に入らないのでモノタロウさんでの取り扱いに感謝です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2493:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする