曜日別特売
SY30M-05-P スペーサ形減圧弁 SMC 56736897

スペーサ形減圧弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置注文コード56736897品番SY30M-05-P
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置減圧ポート1(P)ポートシリーズSY3000オプション【圧力計】MPa表示圧力計付(奇数連用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする