曜日別特売
SY30M-1-1AV-N9-D0-NA 給排気ブロックアッセンブリ SMC 56743522

給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パイロット方式内部パイロット
配管方向上配管
ポート管接続口径【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
ポートプラグ
【P・E】Φ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ5/16ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ5/16ワンタッチ管継手
取付方式DINレール取付 (DINレールなし)
内容量1個注文コード56743522品番SY30M-1-1AV-N9-D0-NA
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
取付方式DINレール取付 (DINレールなし)シリーズSY3000パイロット方式内部パイロット配管方向上配管給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応ポート管接続口径【P・E】Φ5/16ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする