SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY312
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
56747923
品番
SY3120-1D-C6-F2-Q
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード