SY50M-1-16A-00 EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC 56780902

EX120用 給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パイロット方式内部パイロット
配管方向横配管
ポート管接続口径ポートプラグ
ポートプラグ
【P・E】エルボ下向きΦ10ワンタッチ管継手
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ10ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ3/8ワンタッチ管継手
取付方式直接取付
内容量1個注文コード56780902品番SY50M-1-16A-00
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
取付方式直接取付シリーズSY5000パイロット方式内部パイロット配管方向横配管ポート管接続口径ポートプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする