SY50M-1-16ARV-N11 EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMC 56781252

EX120用 給排気ブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パイロット方式外部パイロット
配管方向上配管
ポート管接続口径【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】Φ10ワンタッチ管継手
ポートプラグ
【P・E】エルボ下向きΦ10ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ下向きΦ3/8ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ10ワンタッチ管継手
【P・E】エルボ上向きΦ3/8ワンタッチ管継手
取付方式直接取付
内容量1個注文コード56781252品番SY50M-1-16ARV-N11
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
取付方式直接取付シリーズSY5000パイロット方式外部パイロット配管方向上配管ポート管接続口径【P・E】Φ3/8ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする