SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY522
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
注文コード
56799215
品番
SY5220-1MZ-01F
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm
CADデータダウンロード