SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SY532
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
56805761
品番
SY5320-1DZ-01F
参考基準価格(税別)
¥14,580
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
CADデータダウンロード