曜日別特売
SY9440-2D-04 SY944 SMC 56842563

SY944

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
1/2 サブプレート付
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
56842563
品番
SY9440-2D-04
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2 サブプレート付
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする