SMC
ポリウレタンチューブ TIUB0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー(不透明)
ブラウン(不透明)
ソリッドブルー(不透明)
クリアブルー(半透明)
クリアグリーン(半透明)
ネオングリーン(不透明)
ダークグリーン(不透明)
グレー(不透明)
ライトグレー(不透明)
ソリッドパープル(不透明)
クリアパープル(半透明)
クリアレッド(半透明)
クリアイエロー(半透明)
ネオンイエロー(不透明)
クリアオレンジ(半透明)
ネオンオレンジ(不透明)
長さ(m)
20
20
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56877457
品番
TIUB01GR1-20
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
色
グレー(不透明)
長さ(m)
20
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
2
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
外径(Φmm)
3.18
使用流体
空気、水