SMC
パイロット弁アッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
56879356
品番
V112-5
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数
3
オプション
【パイロット弁】標準(0.7MPa)
定格電圧(V)
DC24
コイル
標準