SMC
パイロット弁アッセンブリ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
注文コード
56879566
品番
V114-1LOZ
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力:0.1W(節電回路付)
マニホールド型式:VV100-S41
ポート数
3
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
タイプ
標準
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード