V115K-5YOS-X110 パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMC 56880774

パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 コネクタなし(DC仕様)注文コード56880774品番V115K-5YOS-X110
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41

ポート数3コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 コネクタなし(DC仕様)ファンクション高圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする