曜日別特売
V211-5LNZ パイロット弁アッセンブリ SMC 56882551

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24付属品ソケット(×2)リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線なし注文コード56882551品番V211-5LNZ
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
定格電圧(V)DC24付属品ソケット(×2)リード線取出方法L形プラグコネクタ、リード線なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする