曜日別特売
VBA11A-F02 増圧弁 VBAシリーズ SMC 56885333

増圧弁 VBAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G1/4オプションなし注文コード56885333品番VBA11A-F02
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。
(VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。

ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍ねじの種類G管接続口径G1/4オプションなし仕様標準品使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする