SMC
サブプレートアッセンブリ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
配管接続口径
【P・A・B】1/4
注文コード
56955087
品番
VFR3000-P-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
配管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数
5
仕様
プラグインタイプ・横配管用取付ボルト・ガスケットは付属しません
ねじの種類
Rc
パイロット方式
内部パイロット用
配管接続口径
【P・A・B】1/4
CADデータダウンロード