終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 57049329 品番 HSEC-35-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
特長
・防滴、防塵に最適な熱収縮キャップです。
・内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。
・接着後も屈曲性を保持します。
・紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
・耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

用途
採用実績
・発電所、ハーネスメーカー、ケーブルメーカー
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜110 寸法L1(mm)収縮後:83 収縮前内径(Φmm)D:35 寸法T1(mm)収縮後:3.3 適合ケーブル外径(Φmm)17〜30 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)D1:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする