CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ペダル・トゥクリップ
CAPTAIN STAGの ペダル
ペダル 幼児車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57055444
品番
Y-2644
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幼児車用ペダルです。
材質
本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄
色
ブラック
質量(g)
220
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
85×74×28